Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex RONAERGOT6,4A4, Diamètre intérieur: 6.4 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: DIN 432
Rondelles d'arrêt avec ergot
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONAERGOT6,4A4
Rubix :U600-8281512
Fabricant :0432464
EAN :4043377032836


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 6,4 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 19 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : ROND ARRET ERGOT 6,4 DIN 432 INOX A4 0432464
Rondelles d'arrêt avec ergot A4 19X6,4X0,75
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6,4 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 19 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Epaisseur | 0,75 mm |
| Type | rondelles d'arrêt avec ergot |
| Norme | DIN 432 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,01 € HT
/ 100 unités
19,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
6,4 mm
Diamètre extérieur
19 mm