Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex CIRI65A0541, Diamètre intérieur: 68 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 472
Circlips pour trous
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :CIRINT65A2
Spartex :CIRI65A0541
Rubix :U600-8306963
Fabricant :0472265
EAN :4043377040541


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 68 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 69,2 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : CIRCLIP INT D.65 A1 DIN 472 INOX RENFORCE 1.4122
Circlips pour trous A1 65X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 68 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 69,2 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Epaisseur | 2,5 mm |
| Type | circlips pour trous |
| Norme | DIN 472 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,20 € HT
/ 10 unités
90,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre intérieur
68 mm
Diamètre extérieur
69,2 mm