Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex RONAERGOT5,3A4, Diamètre intérieur: 5.3 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: DIN 432
Rondelles d'arrêt avec ergot
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONAERGOT5,3A4
Rubix :U600-8281514
Fabricant :0432453
EAN :4043377032829


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 5,3 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 17 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : ROND ARRET ERGOT 5,3 DIN 432 INOX A4 0432453
Rondelles d'arrêt avec ergot A4 17X5,3X0,75
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 5,3 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 17 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Epaisseur | 0,75 mm |
| Type | rondelles d'arrêt avec ergot |
| Norme | DIN 432 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,77 € HT
/ 100 unités
16,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
5,3 mm
Diamètre extérieur
17 mm