Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex CIRI70A0565, Diamètre intérieur: 70 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 472

Circlips pour trous

Voir les informations techniques

Références

Spartex :CIRI70A0565
Rubix :U600-8306961
Fabricant :0472270
EAN :4043377040565
CIRCLIP INT D.70 DIN 472 INOX 1.4122 - RENFORCE
brand logo

Résumé technique

Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur74,5 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A1
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CIRCLIP INT D.70 DIN 472 INOX 1.4122 - RENFORCE


Circlips pour trous A1 70X
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur74,5 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A1
Epaisseur2,5 mm
Typecirclips pour trous
NormeDIN 472
98,80 HT
/ 10 unités
118,56 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Diamètre intérieur

70 mm

Diamètre extérieur

74,5 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.