Anneau de retenue et anneau à ressort Sephat 2600006, Matériau/finition: Acier
Circlips extérieur pour axes DIN 471
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sephat :2600006
Rubix :0427-8055821



Documents
Détails articles : CIRCLIPS EXTERIEUR/AXES DIN471 EN VRAC DIAM. 9 ACIER
Circlips extérieur en acier pour axes selon DIN 971.
Applications
Utilisé pour la résolution des transmissions spéciales dans l'industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 9 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier |
| Epaisseur | 1 mm |
| Type | circlips extérieur pour axes |
| Norme | DIN 471 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,15 € HT
/ unité
0,18 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
Diamètre intérieur
205 mm
Diamètre extérieur
9 mm
