Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex CIRI60A0527, Diamètre intérieur: 60 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 472

Circlips pour trous

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :CIRINT60A2
Spartex :CIRI60A0527
Rubix :U600-8305629
Fabricant :0472260
EAN :4043377040527
CIRCLIP INT D.60 A1 DIN 472 INOX RENFORCE 1.4122
brand logo

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur64,2 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A1
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CIRCLIP INT D.60 A1 DIN 472 INOX RENFORCE 1.4122


Circlips pour trous A1 60X
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur64,2 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A1
Epaisseur2 mm
Typecirclips pour trous
NormeDIN 472
134,41 € HT
/ 25 unités
161,29 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Diamètre intérieur

60 mm

Diamètre extérieur

64,2 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.