Anneau de retenue et anneau à ressort Sephat 2600056, Diamètre intérieur: 71.5 mm | Matériau/finition: Acier | Norme: DIN 472

Circlips extérieur pour axes DIN 471

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sephat :2600056
Rubix :0427-8118721
CIRCLIPS EXTERIEUR/AXES DIN471 EN VRAC DIAM. 67 ACIER

Résumé technique

Diamètre intérieur71,5 mm
Diamètre extérieur67 mm
Matériau/finitionAcier
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CIRCLIPS EXTERIEUR/AXES DIN471 EN VRAC DIAM. 67 ACIER


Circlips extérieur en acier pour axes selon DIN 971.

Applications

Utilisé pour la résolution des transmissions spéciales dans l'industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur71,5 mm
Diamètre extérieur67 mm
Matériau/finitionAcier
Epaisseur2,5 mm
NormeDIN 472
5,67 HT
/ unité
6,80 TTC
Prix dégressifs
1 unité
5,67 HT / unité
5 à 9
4,28 HT / unité
10 à 19
3,68 HT / unité
20 à 99
3,20 HT / unité
100 et plus
2,70 HT / unité
  • En stock, expédié sous 24/48h

Diamètre intérieur

71,5 mm

Diamètre extérieur

67 mm

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.