Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex RON2L5,3A4, Diamètre intérieur: 5.3 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: DIN 463
Rondelles d'arrêt avec 2 languettes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RON2L5,3A4
Rubix :U600-8281583
Fabricant :0463453
EAN :4043377038753


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 5,3 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 10 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : ROND ARRET 2 LANG.5,3 DIN 463 INOX A4 0463453
Rondelles d'arrêt avec 2 languettes A4 10X5,3X0,5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 5,3 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 10 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Epaisseur | 0,5 mm |
| Type | rondelles d'arrêt avec 2 languettes |
| Norme | DIN 463 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,67 € HT
/ 100 unités
24,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre intérieur
5,3 mm
Diamètre extérieur
10 mm