Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex 070526, Diamètre intérieur: 6 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: DIN 705 / ISO 4027
Anneaux avec 2 vis sans tête DIN 705 ISO 4027 A2 M 3X4
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :070526
Rubix :U600-8297377
Fabricant :070526
EAN :4043377053763


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 12 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : BAGUE D'ARRET DIN 705 INOX A2 M3X4 D06 ET 1 VIS ISO4027
Anneaux de réglage avec vis de réglage DIN 705 ISO 4027 A2 6X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 12 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Epaisseur | 8 mm |
| Type | anneaux avec 2 vis sans tête iso 4027 a2 m 4x5 |
| Norme | DIN 705 / ISO 4027 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,02 € HT
/ 100 unités
145,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre intérieur
6 mm
Diamètre extérieur
12 mm