Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex RONAERGOT40A2, Diamètre intérieur: 40 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: DIN 432
Rondelles d'arrêt avec ergot
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONAERGOT40A2
Rubix :U600-8281517
Fabricant :04322400
EAN :4043377032638


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 82 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : ROND ARRET ERGOT 40 DIN 432 INOX A2 04322400
Rondelles d'arrêt avec ergot A2 14X40X0,4
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 82 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Epaisseur | 2 mm |
| Type | rondelles d'arrêt avec ergot |
| Norme | DIN 432 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,93 € HT
/ 10 unités
44,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
82 mm