Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex RONAERGOT13A2, Diamètre intérieur: 13 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: DIN 432

Rondelles d'arrêt avec ergot

Voir les informations techniques

Références

Spartex :RONAERGOT13A2
Rubix :U600-8281541
Fabricant :04322130
EAN :4043377032522
ROND ARRET ERGOT 13 DIN 432 INOX A2 04322130

Résumé technique

Diamètre intérieur13 mm
Diamètre extérieur30 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROND ARRET ERGOT 13 DIN 432 INOX A2 04322130


Rondelles d'arrêt avec ergot A2 30X13X1,2

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur13 mm
Diamètre extérieur30 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Epaisseur1,2 mm
Typerondelles d'arrêt avec ergot
NormeDIN 432
13,37 € HT
/ 50 unités
16,04 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Diamètre intérieur

13 mm

Diamètre extérieur

30 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.