Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex CIRE26A2537, Diamètre intérieur: 24.2 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 471
Circlips pour arbres
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :CIRE26A2537
Rubix :U600-8295816
Fabricant :0471453226
EAN :4043377362537


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 24,2 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 26 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : CIRCLIP EXT D.26 A1 DIN 471 INOX RENFORCE+ 1.4532
Anneaux d'arrêt pour arbres A1 26X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 24,2 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 26 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Epaisseur | 1,2 mm |
| Type | anneaux d'arrêt pour arbres |
| Norme | DIN 471 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
350,74 € HT
/ 50 unités
420,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre intérieur
24,2 mm
Diamètre extérieur
26 mm