Anneau de retenue et anneau à ressort Sephat 2600138, Matériau/finition: Acier
Circlips extérieur pour axes DIN 471
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sephat :2600138
Rubix :0427-8118825



Documents
Détails articles : CIRCLIPS EXTERIEUR/AXES DIN471 EN VRAC DIAM.300 ACIER
Circlips extérieur en acier pour axes selon DIN 971.
Applications
Utilisé pour la résolution des transmissions spéciales dans l'industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 300 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier |
| Epaisseur | 5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,90 € HT
/ unité
109,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
Diamètre intérieur
47 mm
Diamètre extérieur
300 mm
