Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex RON2L31A2, Diamètre intérieur: 31 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: DIN 463
Rondelles d'arrêt avec 2 languettes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RON2L31A2
Rubix :U600-8281594
Fabricant :04632310
EAN :4043377038531


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 31 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 56 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : ROND ARRET 2 LANG.31 DIN 463 INOX A2 04632310
Rondelles d'arrêt avec 2 languettes A2 56X31X1,6
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 31 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 56 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Epaisseur | 1,6 mm |
| Type | rondelles d'arrêt avec 2 languettes |
| Norme | DIN 463 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,45 € HT
/ 25 unités
64,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre intérieur
31 mm
Diamètre extérieur
56 mm