Anneau de retenue et anneau à ressort Sephat 2600088, Diamètre intérieur: 110 mm | Matériau/finition: Acier | Norme: DIN 471
Circlips extérieur pour axes DIN 471
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sephat :2600088
Rubix :0427-8118737




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Matériau/finition | Acier |
Documents
Détails articles : CIRCLIPS EXTERIEUR/AXES DIN471 EN VRAC DIAM.130 ACIER
Circlips extérieur en acier pour axes selon DIN 971.
Applications
Utilisé pour la résolution des transmissions spéciales dans l'industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Matériau/finition | Acier |
| Epaisseur | 4 mm |
| Norme | DIN 471 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,05 € HT
/ unité
32,46 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
130 mm