Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex CIRI20/200, Diamètre intérieur: 11.2 mm | Matériau/finition: Acier | Norme: DIN 472
Circlip
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :864228
Spartex :CIRI20/200
Rubix :U600-8311692
Fabricant :000472.00000.9200.000
EAN :4043952088036


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 11,2 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 21,5 mm |
| Matériau/finition | Acier |
Détails articles : CIRCLIP INT D.20 BR DIN 472 PT PACK ACIER BRUT
Circlips pour trous D.20 acier ressort DIN 472 Boitage = 200p
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 11,2 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 21,5 mm |
| Matériau/finition | Acier |
| Epaisseur | 1 mm |
| Norme | DIN 472 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,12 € HT
/ 200 unités
40,94 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Diamètre intérieur
11,2 mm
Diamètre extérieur
21,5 mm