Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex CIRI32/200, Diamètre intérieur: 32 mm | Matériau/finition: Acier | Norme: DIN 472
Circlip
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :864231
Spartex :CIRI32/200
Rubix :U600-8319169
Fabricant :000472.00000.9320.000
EAN :4043952088159


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 32 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 34,4 mm |
| Matériau/finition | Acier |
Détails articles : CIRCLIP INT D.32 BR DIN 472 PT PACK ACIER BRUT
Circlips pour trous D.32 acier ressort DIN 472 Boitage = 200p
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 32 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 34,4 mm |
| Matériau/finition | Acier |
| Epaisseur | 1,2 mm |
| Norme | DIN 472 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,34 € HT
/ 200 unités
78,41 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Diamètre intérieur
32 mm
Diamètre extérieur
34,4 mm