Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex 9926431042, Diamètre intérieur: 42 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 9926
Anneaux élastiques en fil rond pour alésages
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :9926431042
Rubix :U600-8296140
Fabricant :9926431042
EAN :4043377390653


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 42 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 45,8 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : BAGUE DE BUTE FIL RONDDIN 9926 INOX A1 D42 ARRET POUR ALESAGE
Anneaux élastiques en fil rond pour alésages A1 42X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 42 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 45,8 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Epaisseur | 2,5 mm |
| Type | anneaux élastiques en fil rond pour alésages |
| Norme | DIN 9926 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,07 € HT
/ 50 unités
111,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre intérieur
42 mm
Diamètre extérieur
45,8 mm