Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex CIRI155A0450, Diamètre intérieur: 155 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 472
Circlips pour trous
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :CIRI155A0450
Rubix :U600-8295659
Fabricant :04722155
EAN :4043377410450


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 155 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 164 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : CIRCLIP INT D.155 A1 DIN 472 INOX A1
Circlips pour trous A1 155X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 155 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 164 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Epaisseur | 4 mm |
| Type | circlips pour trous |
| Norme | DIN 472 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
572,82 € HT
/ 5 unités
687,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre intérieur
155 mm
Diamètre extérieur
164 mm