Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex RON2L8,4A4, Diamètre intérieur: 8.4 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: DIN 463
Rondelles d'arrêt avec 2 languettes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RON2L8,4A4
Rubix :U600-8281579
Fabricant :0463484
EAN :4043377038777


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 8,4 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 8,4 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : ROND ARRET 2 LANG.8,4 DIN 463 INOX A4 0463484
Rondelles d'arrêt avec 2 languettes A4 17X8,4X0,8
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 8,4 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 8,4 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Epaisseur | 0,75 mm |
| Type | rondelles d'arrêt avec 2 languettes |
| Norme | DIN 463 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,30 € HT
/ 100 unités
35,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre intérieur
8,4 mm
Diamètre extérieur
8,4 mm