Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex CIRE55A9910, Diamètre intérieur: 50.8 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 471

Circlips pour arbres

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :CIREXT55A2
Spartex :CIRE55A9910
Rubix :U600-8306985
Fabricant :0471255
EAN :4043377039910
CIRCLIP EXT D.55 A1 DIN 471 INOX RENFORCE 1.4122
brand logo

Résumé technique

Diamètre intérieur50,8 mm
Diamètre extérieur55 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A1
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CIRCLIP EXT D.55 A1 DIN 471 INOX RENFORCE 1.4122


Circlips pour arbres A1 55X
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50,8 mm
Diamètre extérieur55 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A1
Epaisseur2 mm
Typecirclips pour arbres
NormeDIN 471
151,59 € HT
/ 25 unités
181,90 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Diamètre intérieur

50,8 mm

Diamètre extérieur

55 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.