Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex CIRI28A2841, Diamètre intérieur: 28 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 472

Circlips pour trous

Voir les informations techniques

Références

Spartex :CIRI28A2841
Rubix :U600-8295594
Fabricant :0472453228
EAN :4043377362841
CIRCLIP INT D.28 A1 DIN 472 INOX RENFORCE+ 1.4532
brand logo

Résumé technique

Diamètre intérieur28 mm
Diamètre extérieur30,1 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A1
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CIRCLIP INT D.28 A1 DIN 472 INOX RENFORCE+ 1.4532


Anneaux d'arrêt pour alésages A1 28X
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur28 mm
Diamètre extérieur30,1 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A1
Epaisseur1,2 mm
Typeanneaux d'arrêt pour alésages
NormeDIN 472
317,96 € HT
/ 50 unités
381,55 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Diamètre intérieur

28 mm

Diamètre extérieur

30,1 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.