Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex 992543105, Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 9925
Anneaux élastiques en fil rond pour arbres
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :992543105
Rubix :U600-8296180
Fabricant :992543105
EAN :4043377390233


Résumé technique
| Diamètre extérieur | 50 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a1 |
Détails articles : BAGUE DE BUTE FIL RONDDIN 9925 INOX A1 D05 ARRET POUR ARBRE
Anneaux élastiques en fil rond pour arbres A1 5X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 50 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a1 |
| Type | anneaux élastiques en fil rond pour arbres |
| Norme | din 9925 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,10 € HT
/ 1 000 unités
141,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre extérieur
50 mm