Entretoise métallique Spartex RONAJUST30X22X0,1A2, Diamètre intérieur: 22 mm | Diamètre extérieur: 30 mm | Epaisseur: 0.1 mm
Rondelles d'ajustage
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONAJUST30X22X0,1A2
Rubix :U600-8281464
Fabricant :0988222 30 01
EAN :4043377125361


Résumé technique
| Matière du corps | acier |
|---|---|
| Diamètre métrique | m22 |
| Norme | din 988 |
Détails articles : ROND D'AJUST 30X22X0,1 DIN 988 INOX A2 0988222 30 01
Rondelles d'ajustage A2 30X22X0,1
Informations techniques
Attributs
| Matière du corps | acier |
|---|---|
| Diamètre métrique | m22 |
| Norme | din 988 |
| Epaisseur | 0,1 mm |
| Diamètre intérieur | 22 mm |
| Diamètre extérieur | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,72 € HT
/ 100 unités
32,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Matière du corps
Diamètre métrique
m22
Epaisseur
Diamètre intérieur
22 mm
Diamètre extérieur
30 mm