Entretoise métallique Spartex RONAJUST40X28X0,1A2, Diamètre intérieur: 28 mm | Diamètre extérieur: 40 mm | Epaisseur: 0.1 mm
Rondelles d'ajustage
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONAJUST40X28X0,1A2
Rubix :U600-8281457
Fabricant :0988228 40 01
EAN :4043377125422


Résumé technique
| Matière du corps | acier |
|---|---|
| Diamètre métrique | M28 |
| Norme | DIN 988 |
Détails articles : ROND D'AJUST 40X28X0,1 DIN 988 INOX A2 0988228 40 01
Rondelles d'ajustage A2 40X28X0,1
Informations techniques
Attributs
| Matière du corps | acier |
|---|---|
| Diamètre métrique | M28 |
| Norme | DIN 988 |
| Epaisseur | 0,1 mm |
| Diamètre intérieur | 28 mm |
| Diamètre extérieur | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,15 € HT
/ 100 unités
67,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Matière du corps
Diamètre métrique
M28
Epaisseur
Diamètre intérieur
28 mm
Diamètre extérieur
40 mm