Entretoise métallique Spartex RONAJUST36X25X1A2, Diamètre intérieur: 25 mm | Diamètre extérieur: 36 mm | Epaisseur: 1 mm
Rondelles d'ajustage
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONAJUST36X25X1A2
Rubix :U600-8281458
Fabricant :0988225 36 10
EAN :4043377325747


Résumé technique
| Matière du corps | acier |
|---|---|
| Diamètre métrique | m25 |
| Norme | din 988 |
Détails articles : ROND D'AJUST 36X25X1 DIN 988 INOX A2 0988225 36 10
Rondelles d'ajustage A2 36X25X1
Informations techniques
Attributs
| Matière du corps | acier |
|---|---|
| Diamètre métrique | m25 |
| Norme | din 988 |
| Epaisseur | 1 mm |
| Diamètre intérieur | 25 mm |
| Diamètre extérieur | 36 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,00 € HT
/ 100 unités
49,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Matière du corps
Diamètre métrique
m25
Epaisseur
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
36 mm