Entretoise métallique Spartex RONAJUST50X40X0,5A2, Diamètre intérieur: 40 mm | Diamètre extérieur: 50 mm | Epaisseur: 0.5 mm
Rondelles d'ajustage
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONAJUST50X40X0,5A2
Rubix :U600-8281449
Fabricant :0988240 50 05
EAN :4043377125521


Résumé technique
| Matière du corps | acier |
|---|---|
| Diamètre métrique | m40 |
| Norme | din 988 |
Détails articles : ROND D'AJUST 50X40X0,5 DIN 988 INOX A2 0988240 50 05
Rondelles d'ajustage A2 50X40X0,5
Informations techniques
Attributs
| Matière du corps | acier |
|---|---|
| Diamètre métrique | m40 |
| Norme | din 988 |
| Epaisseur | 0,5 mm |
| Diamètre intérieur | 40 mm |
| Diamètre extérieur | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,33 € HT
/ 100 unités
92,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Matière du corps
Diamètre métrique
m40
Epaisseur
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
50 mm