Entretoise métallique Spartex RONAJUST35X25X0,2A2, Diamètre intérieur: 25 mm | Diamètre extérieur: 35 mm | Epaisseur: 0.2 mm
Rondelles d'ajustage
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONAJUST35X25X0,2A2
Rubix :U600-8281461
Fabricant :0988225 35 02
EAN :4043377125392


Résumé technique
| Matière du corps | acier |
|---|---|
| Diamètre métrique | m25 |
| Norme | din 988 |
Détails articles : ROND D'AJUST 35X25X0,2 DIN 988 INOX A2 0988225 35 02
Rondelles d'ajustage A2 35X25X0,2
Informations techniques
Attributs
| Matière du corps | acier |
|---|---|
| Diamètre métrique | m25 |
| Norme | din 988 |
| Epaisseur | 0,2 mm |
| Diamètre intérieur | 25 mm |
| Diamètre extérieur | 35 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,27 € HT
/ 100 unités
33,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Matière du corps
Diamètre métrique
m25
Epaisseur
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
35 mm