Entretoise métallique Spartex RONAJUST19X13X1A2, Diamètre intérieur: 13 mm | Diamètre extérieur: 19 mm | Epaisseur: 1 mm

Rondelles d'ajustage

Voir les informations techniques
Références
Spartex :RONAJUST19X13X1A2
Rubix :U600-8281485
Fabricant :0988213 19 10
EAN :4043377125156
ROND D'AJUST 19X13X1 DIN 988 INOX A2 0988213 19 10
brand logo
Résumé technique
Matière du corpsacier
Diamètre métriquem13
Normedin 988
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROND D'AJUST 19X13X1 DIN 988 INOX A2 0988213 19 10


Rondelles d'ajustage A2 19X13X1
brand logo

Informations techniques


Attributs
Matière du corpsacier
Diamètre métriquem13
Normedin 988
Epaisseur1 mm
Diamètre intérieur13 mm
Diamètre extérieur19 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,97 HT
/ 100 unités
27,56 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Matière du corps

Diamètre métrique

m13

Epaisseur

Diamètre intérieur

13 mm

Diamètre extérieur

19 mm
Sélectionner les références (63)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.