Entretoise métallique Spartex RONAJUST20X14X0,3A2, Diamètre intérieur: 14 mm | Diamètre extérieur: 20 mm | Epaisseur: 0.3 mm
Rondelles d'ajustage
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONAJUST20X14X0,3A2
Rubix :U600-8281483
Fabricant :0988214 20 03
EAN :4043377125170


Résumé technique
| Matière du corps | acier |
|---|---|
| Diamètre métrique | m14 |
| Norme | din 988 |
Détails articles : ROND D'AJUST 20X14X0,3 DIN 988 INOX A2 0988214 20 03
Rondelles d'ajustage A2 20X14X0,3
Informations techniques
Attributs
| Matière du corps | acier |
|---|---|
| Diamètre métrique | m14 |
| Norme | din 988 |
| Epaisseur | 0,3 mm |
| Diamètre intérieur | 14 mm |
| Diamètre extérieur | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,63 € HT
/ 100 unités
17,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Matière du corps
Diamètre métrique
m14
Epaisseur
Diamètre intérieur
14 mm
Diamètre extérieur
20 mm