Entretoise métallique Spartex RONAJUST10X5X0,1A2, Diamètre intérieur: 5 mm | Diamètre extérieur: 10 mm | Epaisseur: 0.1 mm
Rondelles d'ajustage
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONAJUST10X5X0,1A2
Rubix :U600-8281509
Fabricant :098825 10 01
EAN :4043377125538


Résumé technique
| Matière du corps | acier |
|---|---|
| Diamètre métrique | m5 |
| Norme | din 988 |
Détails articles : ROND D'AJUST 10X5X0,1 DIN 988 INOX A2 098825 10 01
Rondelles d'ajustage A2 10X5X0,1
Informations techniques
Attributs
| Matière du corps | acier |
|---|---|
| Diamètre métrique | m5 |
| Norme | din 988 |
| Epaisseur | 0,1 mm |
| Diamètre intérieur | 5 mm |
| Diamètre extérieur | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,42 € HT
/ 100 unités
16,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Matière du corps
Diamètre métrique
m5
Epaisseur
Diamètre intérieur
5 mm
Diamètre extérieur
10 mm