Entretoise métallique Spartex RONAJUST20X14X0,5A2, Diamètre intérieur: 14 mm | Diamètre extérieur: 20 mm | Epaisseur: 0.5 mm
Rondelles d'ajustage
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONAJUST20X14X0,5A2
Rubix :U600-8281482
Fabricant :0988214 20 05
EAN :4043377125187


Résumé technique
| Matière du corps | acier |
|---|---|
| Diamètre métrique | M14 |
| Norme | DIN 988 |
Détails articles : ROND D'AJUST 20X14X0,5 DIN 988 INOX A2 0988214 20 05
Rondelles d'ajustage A2 20X14X0,5
Informations techniques
Attributs
| Matière du corps | acier |
|---|---|
| Diamètre métrique | M14 |
| Norme | DIN 988 |
| Epaisseur | 0,5 mm |
| Diamètre intérieur | 14 mm |
| Diamètre extérieur | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,79 € HT
/ 100 unités
20,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Matière du corps
Diamètre métrique
M14
Epaisseur
Diamètre intérieur
14 mm
Diamètre extérieur
20 mm