Anneaux métriques - rondelle à ressort Spartex RONCR6X3,2X0,3A1, Diamètre métrique: M3 | Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 2093

Rondelles coniques-ressort

Voir les informations techniques
Références
Spartex :RONCR6X3,2X0,3A1
Rubix :U600-8281175
Fabricant :209326 32 03
EAN :4043377140692
ROND CON. RESS. 6X3,2X0,3 INOX A1 209326 32 03
brand logo
Résumé technique
Diamètre intérieur3,2 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a1
Diamètre extérieur6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROND CON. RESS. 6X3,2X0,3 INOX A1 209326 32 03


Rondelles coniques-ressort A1 6X3,2X0,3
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur3,2 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a1
Diamètre extérieur6 mm
Normedin 2093
Typerondelles coniques-ressort
Diamètre métriquem3
Epaisseur0,3 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,32 HT
/ 200 unités
35,18 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Diamètre intérieur

3,2 mm

Diamètre extérieur

6 mm

Type

rondelles coniques-ressort

Diamètre métrique

m3
Sélectionner les références (57)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.