Anneaux métriques - rondelle à ressort Spartex RONCR10X5,2X0,4A1, Diamètre métrique: M5 | Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 2093
Rondelles coniques-ressort
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONCR10X5,2X0,4A1
Rubix :U600-8281225
Fabricant :2093210 52 04
EAN :4043377140371


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 5,2 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Diamètre extérieur | 10 mm |
Détails articles : ROND CON. RESS. 10X5,2X0,4 INOX A1 2093210 52 04
Rondelles coniques-ressort A1 10X5,2X0,4
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 5,2 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Diamètre extérieur | 10 mm |
| Norme | DIN 2093 |
| Type | rond con. ress. 10x5,2x0,4 inox a1 2093210 52 04 |
| Diamètre métrique | M5 |
| Epaisseur | 0,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,72 € HT
/ 200 unités
57,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
5,2 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Type
rond con. ress. 10x5,2x0,4 inox a1 2093210 52 04
Diamètre métrique
M5