Anneaux métriques - rondelle à ressort Spartex RONCR18X9,2X0,7A1, Diamètre métrique: M18 | Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 2093

Rondelles coniques-ressort

Voir les informations techniques

Références

Spartex :RONCR18X9,2X0,7A1
Rubix :U600-8281209
Fabricant :2093218 92 07
EAN :4043377140500
ROND CON. RESS. 18X9,2X0,7 INOX A1 2093218 92 07
brand logo

Résumé technique

Diamètre intérieur9,2 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A1
Diamètre extérieur18 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROND CON. RESS. 18X9,2X0,7 INOX A1 2093218 92 07


Rondelles coniques-ressort A1 18X9,2X0,7
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur9,2 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A1
Diamètre extérieur18 mm
NormeDIN 2093
Typerond con. ress. 18x9,2x0,7 inox a1 2093218 92 07
Diamètre métriqueM18
Epaisseur0,7 mm
39,93 HT
/ 100 unités
47,92 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Diamètre intérieur

9,2 mm

Diamètre extérieur

18 mm

Type

rond con. ress. 18x9,2x0,7 inox a1 2093218 92 07

Diamètre métrique

M18

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.