Anneaux métriques - rondelle à ressort Spartex RONFLEXB28A4, Diamètre métrique: M27 | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: DIN 137
Disques élastiques forme A, bombés
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONFLEXB28A4
Rubix :U600-8280777
Fabricant :01374027
EAN :4043377399144


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 28 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre extérieur | 50 mm |
Détails articles : ROND ELAS CINTR. 28 DIN 137 B INOX A4 01374027
Disques élastiques forme B, ondulés A4 50X28X2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 28 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre extérieur | 50 mm |
| Norme | DIN 137 |
| Type | disques élastiques |
| Diamètre métrique | M27 |
| Epaisseur | 2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
169,37 € HT
/ 100 unités
203,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre intérieur
28 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
50 mm
Type
Diamètre métrique
M27