Anneaux métriques - rondelle à ressort Spartex RONFLEXA3,2A4, Diamètre métrique: M3 | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: DIN 137
Disques élastiques forme A, bombés
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONFLEXA3,2A4
Rubix :U600-8280806
Fabricant :013743
EAN :4043377399007


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 3,2 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre extérieur | 6 mm |
Détails articles : ROND ELAST BOMB 3,2 DIN 137 A INOX A4 013743
Disques élastiques forme A, bombés A4 6X3,2X0,4
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 3,2 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre extérieur | 6 mm |
| Norme | DIN 137 |
| Type | disques élastiques |
| Diamètre métrique | M3 |
| Epaisseur | 0,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,30 € HT
/ 1 000 unités
42,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre intérieur
3,2 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
6 mm
Type
Diamètre métrique
M3