Anneaux métriques - rondelle à ressort Spartex RONDELASTC3A1, Diamètre métrique: M3 | Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 7980

Rondelles élastiques pour vis TC

Voir les informations techniques

Références

Spartex :RONDELASTC3A1
Rubix :U600-8280939
Fabricant :798023
EAN :4043377158291
ROND ELAST. 3 DIN 7980 INOX A1 798023
brand logo

Résumé technique

Diamètre intérieur3 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A1
Diamètre extérieur5,6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROND ELAST. 3 DIN 7980 INOX A1 798023


Rondelles élastiques pour vis TC A1 5,6X3X1
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur3 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A1
Diamètre extérieur5,6 mm
NormeDIN 7980
Typerondelles élastiques pour vis tc
Diamètre métriqueM3
Epaisseur1 mm
5,40 HT
/ 1 000 unités
6,48 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Diamètre intérieur

3 mm

Matériau/finition

Diamètre extérieur

5,6 mm

Diamètre métrique

M3

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.