Anneaux métriques - rondelle à ressort Spartex RONCR15X8,2X0,8A1, Diamètre métrique: M8 | Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 2093

Rondelles coniques-ressort

Voir les informations techniques

Références

Spartex :RONCR15X8,2X0,8A1
Rubix :U600-8281214
Fabricant :2093215 82 08
EAN :4043377140456
ROND CON. RESS. 15X8,2X0,8 INOX A1 2093215 82 08
brand logo

Résumé technique

Diamètre intérieur8,2 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A1
Diamètre extérieur15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROND CON. RESS. 15X8,2X0,8 INOX A1 2093215 82 08


Rondelles coniques-ressort A1 15X8,2X0,8
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur8,2 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A1
Diamètre extérieur15 mm
NormeDIN 2093
Typerondelles coniques-ressort
Diamètre métriqueM8
Epaisseur0,8 mm
37,29 HT
/ 100 unités
44,75 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Diamètre intérieur

8,2 mm

Diamètre extérieur

15 mm

Type

rondelles coniques-ressort

Diamètre métrique

M8

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.