Anneaux métriques - rondelle à ressort Spartex RONFLEXA10,5A4, Diamètre métrique: M10 | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: DIN 137
Disques élastiques forme A, bombés
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONFLEXA10,5A4
Rubix :U600-8280814
Fabricant :0137410
EAN :4043377399076


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 10,5 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre extérieur | 18 mm |
Détails articles : ROND ELAST BOMB 10,5 DIN 137 A INOX A4 0137410
Disques élastiques forme A, bombés A4 18X10,5X0,8
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10,5 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre extérieur | 18 mm |
| Norme | DIN 137 |
| Type | disques élastiques |
| Diamètre métrique | M10 |
| Epaisseur | 0,8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,00 € HT
/ 500 unités
78,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
10,5 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
18 mm
Type
Diamètre métrique
M10