Anneaux métriques - rondelle à ressort Spartex RONFLEXB25A1, Diamètre métrique: M25 | Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 137
Disques élastiques forme A, bombés
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONFLEXB25A1
Rubix :U600-8280780
Fabricant :01372024
EAN :4043377025357


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Diamètre extérieur | 44 mm |
Détails articles : ROND ELAS CINTR. 25 DIN 137 B INOX A1 01372024
Disques élastiques forme B, ondulés A1 44X25X1,8
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Diamètre extérieur | 44 mm |
| Norme | DIN 137 |
| Type | disques élastiques |
| Diamètre métrique | M25 |
| Epaisseur | 1,8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,80 € HT
/ 100 unités
86,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
25 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
44 mm
Type
Diamètre métrique
M25