Anneaux métriques - rondelle à ressort Spartex RONFLEXB15A4, Diamètre métrique: M14 | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: DIN 137
Disques élastiques forme A, bombés
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONFLEXB15A4
Rubix :U600-8280789
Fabricant :01374014
EAN :4043377399106


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre extérieur | 28 mm |
Détails articles : ROND ELAS CINTR. 15 DIN 137 B INOX A4 01374014
Disques élastiques forme B, ondulés A4 28X15X1,6
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre extérieur | 28 mm |
| Norme | DIN 137 |
| Type | disques élastiques |
| Diamètre métrique | M14 |
| Epaisseur | 1,6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,08 € HT
/ 200 unités
105,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
15 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
28 mm
Type
Diamètre métrique
M14