Rondelle plate et à haute résistance Spartex CAROSI13,5A4, Diamètre intérieur: 13.5 mm | Norme: DIN 435
Plaquettes obliques carrées pour supports en I
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :CAROSI13,5A4
Rubix :U600-8286462
Fabricant :04354135
EAN :4043377033369


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 13,5 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 435 |
Détails articles : PLAQ. CARRE SUPP I 13,5 DIN 435 INOX A4 04354135
Plaquettes obliques carrées pour supports en I A4 X13,5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 13,5 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 435 |
| Diamètre métrique | M12 |
| Type | plaquettes obliques carrées |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,06 € HT
/ 25 unités
134,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours