Rondelle plate et à haute résistance Spartex RONPLU5,3A2, Diamètre intérieur: 5.3 mm | Diamètre extérieur: 15 mm | Norme: DIN 9021
Rondelle plate large
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONPLU5,3A2
Rubix :U600-8280480
Fabricant :9021253
EAN :4043377198143


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 5,3 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Diamètre extérieur | 15 mm |
Détails articles : ROND PLAT L D.5,3 DIN 9021 INOX A2
Rondelle plate large A2 15X5,3X1,2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 5,3 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Diamètre extérieur | 15 mm |
| Norme | din 9021 |
| Diamètre métrique | m5 |
| Epaisseur | 1,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,30 € HT
/ 1 000 unités
43,56 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Diamètre intérieur
5,3 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
15 mm
Norme
Diamètre métrique
m5