Rondelle plate et à haute résistance Spartex RONTCPLAT3,2A4, Diamètre intérieur: 3.2 mm | Diamètre extérieur: 6 mm | Norme: DIN 433
Rondelles pour vis à tête cylindrique
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONTCPLAT3,2A4
Rubix :U600-8280423
Fabricant :0433432
EAN :4043377033086


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 3,2 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Diamètre extérieur | 6 mm |
Détails articles : ROND PR VIS TC 3,2 DIN 433 INOX A4 0433432
Rondelles pour vis à tête cylindrique A4 6X3,2X0,5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 3,2 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Diamètre extérieur | 6 mm |
| Norme | din 433 |
| Diamètre métrique | m3 |
| Epaisseur | 0,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,00 € HT
/ 2 000 unités
50,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
3,2 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
6 mm
Norme
Diamètre métrique
m3