Rondelle plate et à haute résistance Spartex RONGOUJM32A4, Diamètre intérieur: 32 mm | Diamètre extérieur: 50 mm | Norme: DIN 1440
Rondelles pour goujon, moyennes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONGOUJM32A4
Rubix :U600-8270079
Fabricant :1440432
EAN :4043377134516


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 32 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Diamètre extérieur | 50 mm |
Détails articles : ROND PR GOUJON M 32 DIN 1440 INOX A4 1440432
Rondelles pour goujon, moyennes A4 50X32X5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 32 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Diamètre extérieur | 50 mm |
| Norme | din 1440 |
| Diamètre métrique | m32 |
| Epaisseur | 5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
239,36 € HT
/ 50 unités
287,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
32 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
50 mm
Diamètre métrique
m32