Rondelle plate et à haute résistance Spartex RONPLU22A4, Diamètre intérieur: 22 mm | Diamètre extérieur: 60 mm | Norme: DIN 9021
Rondelle plate large
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONPLU22A4
Rubix :U600-8270164
Fabricant :90214220
EAN :4043377198242


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 22 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Diamètre extérieur | 60 mm |
Détails articles : ROND PLAT L D.22 DIN 9021 INOX A4 90214220
Rondelle plate large A4 60X22X4
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 22 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Diamètre extérieur | 60 mm |
| Norme | din 9021 |
| Diamètre métrique | m20 |
| Epaisseur | 4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
155,17 € HT
/ 50 unités
186,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
22 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
60 mm
Norme
Diamètre métrique
m20