Rondelle plate et à haute résistance Spartex RONGOUJM3A2, Diamètre intérieur: 3 mm | Diamètre extérieur: 6 mm | Norme: DIN 1440
Rondelles pour goujon, moyennes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONGOUJM3A2
Rubix :U600-8270072
Fabricant :144023
EAN :4043377134233


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 3 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre extérieur | 6 mm |
Détails articles : ROND PR GOUJON M 3 DIN 1440 INOX A2 144023
Rondelles pour goujon, moyennes A2 6X3X0,8
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 3 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre extérieur | 6 mm |
| Norme | DIN 1440 |
| Diamètre métrique | M3 |
| Epaisseur | 0,8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,10 € HT
/ 500 unités
15,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre intérieur
3 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
6 mm
Diamètre métrique
M3