Rondelle plate et à haute résistance Spartex RONZU33A2ISO, Diamètre intérieur: 33 mm | Diamètre extérieur: 56 mm | Norme: ISO 7092
Rondelles plates, série étroite, 200 HV
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONZU33A2ISO
Rubix :U600-8280236
Fabricant :7092233
EAN :4043377397805


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 33 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre extérieur | 56 mm |
Détails articles : ROND PLAT ETROITE 33 ISO 7092 INOX A2 7092233
Rondelles plates, série étroite, 200 HV A2 56X33X0
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 33 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre extérieur | 56 mm |
| Norme | ISO 7092 |
| Diamètre métrique | M33 |
| Epaisseur | 0 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
196,04 € HT
/ 50 unités
235,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
33 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
56 mm
Diamètre métrique
M33