Rondelle de compensation / entretoise de palier INA GS89328
Rondelle-logement
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GS89328
Rubix :0269-1004069
Fabricant :0000259500000
EAN :4047643148047


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 144 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 240 mm |
| Largeur | 20,5 mm |
Détails articles : CONTREPLAQUE GS 89328 INA
Butées à rouleaux cyl. 893, à simple effet, combinaison de K893, GS, WS
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 144 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 240 mm |
| Largeur | 20,5 mm |
| Epaisseur | 20,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 248,75 € HT
/ unité
1 498,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours